Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Profil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 32 AL Unperf 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G-Profil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 32 AL Unperf 2m
G-Profil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 32 AL Unperf 2m
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95990954
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201028
EAN/GTIN:
     4017918017156
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene

G-Profil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 32 AL Unperf 2m

Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, G-Profil, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 18,042*
€ 21,822*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 18,4954*
€ 22,6014*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 18,87*
€ 22,68*
5
€ 5,95*
ab € 18,95917*
€ 22,93917*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 19,5618*
€ 23,4918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.