Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat TCP 10/DC32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat TCP 10/DC32V
Sicherungsautomat TCP 10/DC32V
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95993220
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0700010
EAN/GTIN:
     4046356079648
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter

Sicherungsautomat TCP 10/DC32V

Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 32 V, Breite: 6 mm, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
32 V
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
85 °C
Breite:
6 mm
Tiefe:
20,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 6,05*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,05*
€ 7,30*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 7,32*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 8,16*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,73*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.