Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI-Stecker SP 2,5/ 1 GNYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBI-Stecker SP 2,5/ 1 GNYE
COMBI-Stecker SP 2,5/ 1 GNYE
Artikel-Nr.:
     3517B-95993889
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3040708
EAN/GTIN:
     4017918832551
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder

COMBI-Stecker SP 2,5/ 1 GNYE

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6482*
€ 0,8582*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6898*
€ 0,9098*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,71734*
€ 0,94734*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7196*
€ 0,9496*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9098*
€ 1,08266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8698*
€ 1,03506
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8198*
€ 0,97556
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6898*
€ 0,82086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9358*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1791*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,6812*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,1774*
Zubehör
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3367*
Zubehör
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3040631
ab € 0,2856*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3324*
Zubehör
Phoenix Contact
3040627
ab € 0,1936*
Zubehör
Phoenix Contact
3040643
ab € 0,1936*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.