Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung UC-EMLP (15X5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierung UC-EMLP (15X5)
Gerätemarkierung UC-EMLP (15X5)
Artikel-Nr.:
     3517B-95994617
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0819301
EAN/GTIN:
     4046356152440
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung

Gerätemarkierung UC-EMLP (15X5)

Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
1 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,19*
€ 3,0324*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,242*
€ 3,112*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,26986*
€ 3,14986*
3 Tage
650
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,34396*
€ 3,24396*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3612*
€ 3,2712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,112*
€ 3,70328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,962*
€ 3,52478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,772*
€ 3,29868
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,242*
€ 2,66798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146121
ab € 101,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.