Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme GMKDSN 1,5/ 5-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenklemme GMKDSN 1,5/ 5-7,62
Leiterplattenklemme GMKDSN 1,5/ 5-7,62
Artikel-Nr.:
     3517B-95995111
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1707056
EAN/GTIN:
     4017918023393
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme GMKDSN 1,5/ 5-7,62

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 5, Artikelfamilie: GMKDSN 1,5, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Höhe:
13,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
5
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3597*
€ 1,6996*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,3782*
€ 1,7282*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4192*
€ 1,7792*
14 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4261*
€ 1,7861*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5475*
€ 1,9275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7282*
€ 2,05656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6082*
€ 1,91376
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3782*
€ 1,64006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.