Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Leiterplattenst. ICV 2,5/ 8-G-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Leiterplattenst. ICV 2,5/ 8-G-5,08
Grundleiste f. Leiterplattenst. ICV 2,5/ 8-G-5,08
Artikel-Nr.:
     3517B-95996390
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1786006
EAN/GTIN:
     4017918042158
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder

Grundleiste f. Leiterplattenst. ICV 2,5/ 8-G-5,08

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: ICV 2,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4361*
€ 2,7819*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4808*
€ 2,8608*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5876*
€ 2,9876*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6224*
€ 3,0224*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8526*
€ 3,2826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8608*
€ 3,40435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,4808*
€ 2,95215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 143,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0241*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,321*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.