Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenabstandsschelle AM-15/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95996543
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060189
EAN/GTIN:
     4006209601891
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen

Schraubenabstandsschelle AM-15/16

Die fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
15..16 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Mutter
Mit Einlage:
nein
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4963*
€ 0,6663*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5208*
€ 0,7012*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5296*
€ 0,7096*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5454*
€ 0,7254*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5618*
€ 0,7518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7254*
€ 0,86323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7054*
€ 0,83943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6454*
€ 0,76803
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6254*
€ 0,74423
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5454*
€ 0,64903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.