Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versatzstück L 6879


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95997705
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6879
EAN/GTIN:
     4012740150477
Suchbegriffe:
Versatzstück Brandschutzkanal

Versatzstück L 6879

Versatzstück zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x260mm. Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
99 mm
Innenbreite:
260 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26418 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,81*
€ 19,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,98*
€ 19,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,32*
€ 19,91*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,49*
€ 20,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,68*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.