Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück L 6826 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95997778
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6826VERZ
EAN/GTIN:
     4012740184045
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Brandschutzkanal

T-Stück L 6826 verz

T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 30 Rauchdichtheit I90 50x110mm verzinkt. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
150 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
109 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5450 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 211,38*
€ 253,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,41*
€ 256,26*
Frei Haus
ab € 215,86*
€ 258,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,85*
€ 262,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.