Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96002363 Herst.-Nr.: 38122099 EAN/GTIN: 8711559381220 |
| |
|
| | |
| Kupplungsstück m.Abhängung ZRS750 CPS WH Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder gerade | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | weiß | Ader-Zahl: | 5 | Nennquerschnitt: | 2 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 22,22* | € 28,03* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 21,58* | € 30,12* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,64* | € 30,24* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,06* | € 31,89* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,96* | € 33,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|