Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einfräsprofil 24mm 1m 61500031410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einfräsprofil 24mm 1m 61500031410
LED-Einfräsprofil 24mm 1m 61500031410
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96003967
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61500031410
EAN/GTIN:
     4051268115575
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED-Einfräsprofil 24mm 1m 61500031410

LED Einfräsprofil 24/12 mm zur Aufnahme von LED Stick, Line, Power-Line und RGB-Line und Tape, Einbau in 20 mm breiten und 12 mm tiefen Fräsnut, notwendiges Zubehör: Stirndeckel zur Abdeckung der seitlichen Fräsradien und Abdeckprofil 15 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,48*
€ 9,40*
€ 3,90*
ab € 7,34*
€ 10,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
20301280710
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.