Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung H33,f.3Ph-Ad. 70875.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugentlastung H33,f.3Ph-Ad. 70875.002
Zugentlastung H33,f.3Ph-Ad. 70875.002
Artikel-Nr.:
     3517B-96010978
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     70875.002
EAN/GTIN:
     4010319100724
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung

Zugentlastung H33,f.3Ph-Ad. 70875.002

Zubehör für Multi-Adapter und DALI-Adapter: Zugentlastung, Kunststoff.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,98*
€ 1,53*
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,54*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.