Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbautopf D326 H90 981892.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbautopf D326 H90 981892.000
Einbautopf D326 H90 981892.000
Artikel-Nr.:
     3517B-96011372
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981892.000
EAN/GTIN:
     4010319972512

Einbautopf D326 H90 981892.000

Zubehör für Einbau in Hohlwände: Einbautopf Metall.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
90 mm
Durchmesser:
326 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,37*
€ 107,92*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 87,61*
€ 109,05*
Frei Haus
ab € 91,74*
€ 112,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,23*
€ 118,85*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,96*
€ 119,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.