Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Track Endeinspeiser sw 2,5m 24-Stecker 21800020103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Track Endeinspeiser sw 2,5m 24-Stecker 21800020103
LED Track Endeinspeiser sw 2,5m 24-Stecker 21800020103
Artikel-Nr.:
     3517B-96023587
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     21800020103
EAN/GTIN:
     4051268124782
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
anschlussleitung

LED Track Endeinspeiser sw 2,5m 24-Stecker 21800020103

LED-Stromschienen Endeinspeiser, inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0,34 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,53*
€ 19,11*
€ 3,90*
ab € 15,34*
€ 21,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
21800010303
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.