Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph-Flügelschiene gr 1000mm DALI 701101.009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Stromschiene 3Ph Flügel 701101.009 L1000 DALI
RZB Stromschiene 3Ph Flügel 701101.009 L1000 DALI
Artikel-Nr.:
     3517B-96024729
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     701101.009
EAN/GTIN:
     4051859039846
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

3Ph-Flügelschiene gr 1000mm DALI 701101.009

Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
0..250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
ja
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,60*
€ 48,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,68*
€ 48,74*
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 50,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,29*
€ 51,61*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,23*
€ 51,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.