Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenverstärkungsring BIXX 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenverstärkungsring BIXX 150
Deckenverstärkungsring BIXX 150
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-96036277
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636260
EAN/GTIN:
     4043544388162
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
lts licht&leuchten einbauleuchten
einbauleuchten

Deckenverstärkungsring BIXX 150

Deckenverstärkungsring für Einbauleuchten, Material: Stahlblech feuerverzinkt

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 190 mm
Innendurchmesser: 157 mm
Höhe: 1 mm
Gewicht: 0.095 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
190 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,68*
€ 12,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 12,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 14,15*
€ 3,90*
ab € 9,84*
€ 14,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.