| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96036736 Herst.-Nr.: 61056530301 EAN/GTIN: 4051268125482 |
| |
|
| | |
| 3er-Set LED-UB-Leuchte 5W nw ws m.Schalter 61056530301 Quadratische, flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker, incl. steckerfertigem 30W Trafo, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, incl. berührungsloser IR-Schalter mit NightLight Funktion (zusätzliche kleine LED zur Orientierung im Raum am IR-Schalter) Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,64* | € 160,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,88* | € 166,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|