Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken für Deckenab. 183 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-96047021
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     900490002
EAN/GTIN:
     4041254191379

Haken für Deckenab. 183 S

Zubehör: Montagezubehör Schaukelhaken Edelstahl zum Kettenpendel EAN/GTIN:4041254191379
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
64 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 3,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 4,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,66*
€ 4,10*
2 Tage
26
€ 6,40*
ab € 2,71*
€ 4,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 3,01*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.