Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorrahmen FLIQZ 100.01 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorrahmen FLIQZ 100.01 sw
Dekorrahmen FLIQZ 100.01 sw
Artikel-Nr.:
     3517B-96048804
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636507
EAN/GTIN:
     4043544390899
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas

Dekorrahmen FLIQZ 100.01 sw

Dekorrahmen schwarz aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 50 x 50 x 12 mm
Gewicht: 0.040 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,60*
€ 13,89*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 13,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,44*
€ 15,10*
€ 3,90*
ab € 10,89*
€ 15,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.