Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorrahmen FLIQZ 300.02 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorrahmen FLIQZ 300.02 si
Dekorrahmen FLIQZ 300.02 si
Artikel-Nr.:
     3517B-96048831
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636534
EAN/GTIN:
     4043544391162
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
dekoglas

Dekorrahmen FLIQZ 300.02 si

Dekorrahmen silber aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 121 x 121 x 15 mm
Gewicht: 0.020 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
121 mm
Breite:
121 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,29*
€ 13,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 13,43*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,63*
€ 13,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 15,04*
€ 3,90*
ab € 10,52*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.