Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwanne für 3452N/58,7132/58 371171


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2844300 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 2844300 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     3517B-96057300
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2844300
EAN/GTIN:
     4018242014095
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne

Ersatzwanne für 3452N/58,7132/58 371171

Ersatzwanne für: Deckenanbauleuchte 3452/58 7132/58 .
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Farbe:
sonstige
Länge:
1262 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,80*
€ 106,17*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,56*
€ 108,08*
€ 5,95*
ab € 88,64*
€ 110,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,85*
€ 111,72*
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 116,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.