Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtschutzkorb f.AB-Leucht.m.Halter SK 236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtschutzkorb f.AB-Leucht.m.Halter SK 236
Drahtschutzkorb f.AB-Leucht.m.Halter SK 236
Artikel-Nr.:
     3517B-96064690
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0210112
EAN/GTIN:
     4029299015430
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Drahtschutzkorb f.AB-Leucht.m.Halter SK 236

Drahtschutzkorb für Feucht/-Anbauleuchten LxBxH=1300X213X136
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1300 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,01*
€ 67,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,11*
€ 68,05*
Frei Haus
ab € 53,58*
€ 69,87*
€ 5,95*
ab € 55,60*
€ 72,19*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 63,21*
€ 81,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.