| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96070026 Herst.-Nr.: 5NY74702XA21 EAN/GTIN: 4039806383365 |
| |
|
| | |
| Traverse 5NY74702XA21 Baugruppe Montage 410mm Zopfmaß: 89mmmm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Zopfdurchmesser mastseitig: | 89 mm | Gewicht: | 3,54 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 145,03* | € 178,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,99* | € 182,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,60* | € 189,93* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 154,43* | € 190,27* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 163,71* | € 201,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|