Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwanne PMMA für T26 2x58W 164058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwanne PMMA für T26 2x58W 164058
Ersatzwanne PMMA für T26 2x58W 164058
Artikel-Nr.:
     3517B-96070676
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     164119002
EAN/GTIN:
     4041254127804
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Lampenersatzglas

Ersatzwanne PMMA für T26 2x58W 164058

Zubehör: Ersatzglas PMMA für Baureihe 164, 58W
Weitere Informationen:
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,81*
€ 48,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,24*
€ 48,44*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 36,45*
€ 48,62*
€ 3,90*
ab € 37,22*
€ 49,85*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 41,21*
€ 54,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.