Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenluftdurchlass ALD 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenluftdurchlass ALD 10
Außenluftdurchlass ALD 10
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-96150027
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0152.0054
EAN/GTIN:
     4012799520542

Außenluftdurchlass ALD 10

Außenluftdurchlass zur zugfreien, dezentralen Wohnungsbelüftung. Stufenlose Regulierung des Luftstroms. Kein elektrischer Anschluss notwendig. Verpackungseinheit: Innenteil, Staub- bzw. Insektenfilter, Wandhülse bis 500 mm, Außengitter mit Fliegengitter. Zubehör: Sturmsicherung ALDS 10, Ersatzfilter ALDF 10.Artikel: ALD 10, Luftrichtung: Belüftung, Max.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Frontdurchmesser:
100 mm
Frontbreite:
150 mm
Frontlänge:
580 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 78,31*
€ 94,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,65*
€ 96,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 80,65*
€ 98,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,95*
€ 98,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,40*
€ 101,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0154
ab € 19,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.