Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter 4650N-465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517B-96151142
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650N-465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Lüfter 4650N-465

AC-Axiallüfter, Anschlussleitung mit 2-pol. Lüsterklemme 3,0 x 0,5 mm, Gehäuse mit Erdungsösen mit Gewinde M4 und UNC, Aluminium Druckguss-Gehäuse, Sintec Gleitlager
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Mit Filter:
nein
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Bemessungsleistung:
19 W
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 28,41*
€ 46,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,02*
€ 51,43*
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 52,89*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,17*
€ 61,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 78,95*
€ 100,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.