Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo im Stahlb.gehäuse ws EVE 500VA 230/42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstrafo im Stahlb.gehäuse ws EVE 500VA 230/42V
Sicherheitstrafo im Stahlb.gehäuse ws EVE 500VA 230/42V
Artikel-Nr.:
     3517B-96151530
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     22276634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Sicherheitstrafo im Stahlb.gehäuse ws EVE 500VA 230/42V

Einphasen-Sicherheits-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 und DIN EN 61558-2-6 / IEC 61558-2-6, bedingt kurzschlussfest, mit auswechselbarer Glasrohrsicherung, Schutzklasse I, ortsfest, Isolationsklasse ta40B, Frequenz: 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Breite:
195 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
155 mm
Schutzart (IP):
IP23
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 378,94*
€ 449,79*
Frei Haus
ab € 382,42*
€ 453,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,79*
€ 535,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,38*
€ 528,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,81*
€ 503,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,46*
€ 489,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,94*
€ 450,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.