Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo im Stahlb.gehäuse ws EVE 800VA 230/42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstrafo im Stahlb.gehäuse ws EVE 800VA 230/42V
Sicherheitstrafo im Stahlb.gehäuse ws EVE 800VA 230/42V
Artikel-Nr.:
     3517B-96151549
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     22296634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Sicherheitstrafo im Stahlb.gehäuse ws EVE 800VA 230/42V

Einphasen-Sicherheits-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 und DIN EN 61558-2-6 / IEC 61558-2-6, bedingt kurzschlussfest, mit auswechselbarer Glasrohrsicherung, Schutzklasse I, ortsfest, Isolationsklasse ta40B, Frequenz: 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsscheinleistung:
800 VA
Breite:
215 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
IP23
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 543,98*
€ 633,31*
Frei Haus
ab € 551,06*
€ 639,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,31*
€ 753,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,81*
€ 736,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,69*
€ 721,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,17*
€ 697,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,98*
€ 647,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.