| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96154293 Herst.-Nr.: 170896 EAN/GTIN: 0784805381570 |
| |
|
| | |
| CADDY Rod Lock 4QTIGBSF für Gewindestange M6 Befestigt Gewindestangen ohne zusätzlicher Bauteile. Komplett mit Adapter für Schubbolzen. Lässt sich auf die Mündung von gas-oder batteriebetriebenen Bolzenschubapparaten aufstecken und kann ohne Festhalten oder mit Verlängerungsstange verwendet werden. Befestigungswinkel mit längeren Schenkeln für einen Werkzeugfreiraum. Schnell und einfach an Beton, Stahl und Verbundmetalldecken anzubringen. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Steck-/Spreizanker | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 349,02* | € 413,92* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 348,02* | € 414,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 352,18* | € 418,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 363,82* | € 434,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,4902* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|