Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklappe einstellbar RS 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96157517
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0341
EAN/GTIN:
     4012799513414
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
maico jalousieklappe
jalousieklappe

Verschlussklappe einstellbar RS 35

Verschlussklappen zur Be- und Entlüftung. Lamellen manuell oder mit zusätzlichem Stellmotor MS 2 betätigen. Ab Nenngröße 35 mit Mittelsteg zur Erhöhung der Klappenstabilität. Mit Umlenker, 2,5 m Zugkordel und Zugkordel-Klemme. Mit verzinktem Schutzgitter. Empfohlenes Zubehör: Verbindungsrahmen ZVR zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS am Ventilator statt an der Wand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
420 mm
Nennhöhe Kanal:
420 mm
Fronthöhe:
420 mm
Frontbreite:
420 mm
Tiefe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,99*
€ 200,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,03*
€ 200,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,58*
€ 201,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,05*
€ 203,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,09*
€ 204,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.