| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96157779 Herst.-Nr.: 0055.0171 EAN/GTIN: 4012799551713 |
| |
|
| | |
| Gegenstutzen GS 35 Gegenstutzen zur Montage von elastischen Manschetten an Lüftungsleitungen. Geeignet zur Montage von Wickelfalzrohr nur in Kombination mit elastischer Manschette Typ EL / EL Ex.Artikel: GS 35, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,72 kg, Geeignet für Manschetten der Nennweite: 350 mm, Breite: 420 mm, Höhe: 420 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 420 mm, Höhe mit Verpackung: 420 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,51* | € 76,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,16* | € 77,47* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,44* | € 77,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 61,26* | € 78,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,12* | € 81,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|