| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96158227 Herst.-Nr.: 01611 EAN/GTIN: 4010184016113 |
| |
|
| | |
| Drehzahlsteller DSEL 3 Drehschalter mit 0-Stellung zur Steuerung von Ventilatoren mit 3 Drehzahlen (z.B. ELS-VE 100/60/40 und ZEB 380). Raumlicht nicht parallel schaltbar. Front aus weißem Kunststoff. Zum Einbau in 55er UP-Dose. Schutzart IP30, 230 V, 50/60 Hz, I max., 3 A induktiv. Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Drehknopf | Schaltungsart: | Schaltung 0 - 1 - 2 - 3 | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP30 | Bemessungsstrom: | 3 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,34* | € 59,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 46,63* | € 59,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,21* | € 60,95* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,21* | € 61,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,91* | € 63,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|