Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn-Steuertrafo sw EMAT/ST100VA400/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenn-Steuertrafo sw EMAT/ST100VA400/230V
Trenn-Steuertrafo sw EMAT/ST100VA400/230V
Artikel-Nr.:
     3517B-96161584
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     46066631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Trenn-Steuertrafo sw EMAT/ST100VA400/230V

Offene Ausführung, entspricht VDE 0551 / EN60742 / IEC 742 / VDE 0570, Isolationsklasse 40B
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
85 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
81 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 64,82*
€ 83,90*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,64*
€ 84,01*
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 86,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.