Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsetagenklemme 2,5 mm² Hybrid 2203-6540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96165094
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2203-6540
EAN/GTIN:
     4066966165463
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemmen 221-412
reihenklemmen wago
reihenklemmen

Installationsetagenklemme 2,5 mm² Hybrid 2203-6540

Installationsetagenklemme
mit Betätigungsöffnung und Drücker
2,5 mm²
Basisklemme ohne Trennmesser
N/L/PE
Erdgeschoss grün-gelb
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Potentiale:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 2,70*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,2764*
€ 2,7764*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,2896*
€ 2,7896*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,34738*
€ 2,86738*
50
Frei Haus
ab € 2,368*
€ 2,898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7764*
€ 3,30392
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2764*
€ 2,70892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 138,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,1458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,74235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,90675*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2003-499
ab € 2,5908*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-911/1000-836
ab € 245,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.