| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96166129 Herst.-Nr.: 100012076 EAN/GTIN: 4047101545678 |
| |
|
| | |
| Inkrementaler Drehgeber REIE112IA0E2B2500C Inkrementaler Drehgeber, Efficiency-Line, Auflösung Inkremental 2500 ppr, Flansch mit Statorkupplung, Ø 46mm, Sackloch-Hohlwelle, Ø 6,35 (Einstecktiefe max. 18mm), Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP64 gehäuse- und wellenseitig, -20...+70 °C, max. 4500 U/min, 10...30 VDC, Push-Pull/HTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Inkrementalgeber | Physikalisches Messprinzip: | optisch | Max. Impulszahl: | 300 | Ausführung der Drehgeber-Welle: | Hohlwelle | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Impulszahl pro Umdrehung: | 2500 | Durchmesser der Welle: | 6,35 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,65* | € 164,34* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,76* | € 164,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,79* | € 171,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 141,69* | € 177,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|