Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmmontage PARASNAP für PX2, X2 6902043151


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör PARASNAP® LIGHT HOLDER SNAP-IN 2
Zubehör PARASNAP® LIGHT HOLDER SNAP-IN 2
Artikel-Nr.:
     3517B-96201713
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6902043151
EAN/GTIN:
     4006793770713
Suchbegriffe:
Helmhalter
Helmhalterung
Lampenhalter
helmhalterung parat

Helmmontage PARASNAP für PX2, X2 6902043151

Um auch unter schwierigeren Lichtverhältnissen sorgfältig arbeiten zu können, bietet der Hersteller PARAT unterschiedliche Kombinationen aus Hochleistungsleuchten und Sicherheitsleuchtenhaltern für die Helmmontage oder Befestigung am Gürtel an. So kann der Fachmann seinen Arbeitsbereich optimal ausleuchten und hat beide Hände frei. Der Sicherheitsleuchtenhalter PARASNAP® SNAP-IN 2 ist ein Befestigungsclip und gehört zu der Montagekombination für PARAT-Leuchten PX2 und X2.
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
34 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: helmhalter, helmhalterung lampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,45*
€ 10,04*
1
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 10,11*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 7,95*
€ 10,20*
10
Frei Haus
ab € 8,305*
€ 10,605*
14 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 7,27*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,138
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6901152151
ab € 16,77*
Zubehör
Parat
6901252158
ab € 17,51*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,19*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.