Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachband-Erder/HÜLSE- 1X6/M6/200MM 4571196


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 6,0 mm², (L x B) 210 x 11 mm, Loch-
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 6,0 mm², (L x B) 210 x 11 mm, Loch-
Artikel-Nr.:
     3517B-96213071
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571196
EAN/GTIN:
     4044777291489
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 20cm

Flachband-Erder/HÜLSE- 1X6/M6/200MM 4571196

Erdungsband FLAT GROUND STRAP/TERMINAL  1X6/M6/200MM
Erdungsband
6 mm²
Gesamtlänge: 200mm
M 6
Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau
Die Schutzmaßnahme Schutzerdung ist normativ vorgeschrieben
Nutzen:
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband lapp kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 3,9864*
€ 5,2464*
25
Frei Haus
ab € 4,1492*
€ 5,4392*
1
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 5,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,2464*
€ 6,24322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9764*
€ 5,92192
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9864*
€ 4,74382
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 131,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.