Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-PROTECT-T 13,0/3,0-BK 61742455


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch-PROTECT-T 13,0/3,0-BK 61742455
Artikel-Nr.:
     3517B-96213288
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61742455
EAN/GTIN:
     4044777164929
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch-PROTECT-T 13,0/3,0-BK 61742455

Schrumpfschlauch SHRINK TUBE PROTECT-T 13.0/3.0 BK
Schrumpfschlauch
Kabeldurchmesser: 13mm - 3mm
Polyolefin
schwarz
Halogenfrei
Anwendungsgebiete: Grün-gelber Schrumpfschlauch: Zur Identifikation und Markierung von Erdleitern und Erdanschlüssen nach VDE
Isolation, Schutz und Kabelbündelung
Nutzen: Für die Verwendung in Nordamerika und Kanada zertifiziert
Flexibel
Exzellente pysikalische und mechanische Eigenschaften
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
13 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
3,14..10,21 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
2,65 mm
Länge:
25 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,20*
€ 90,44*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 90,54*
Frei Haus
ab € 72,98*
€ 93,12*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,93*
€ 99,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 90,44*
€ 107,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,94*
€ 105,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 85,12*
€ 101,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,63*
€ 95,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,20*
€ 84,73
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.