Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96214854 Herst.-Nr.: 117860 EAN/GTIN: 4021103178607 |
| |
|
| | |
| Schraub.Wechselklingen-Set VDE, 8-tlg. 117860 VDE-Schraubendreher-Wechselklingen-Set, 8-teilig, Schraubendreherheft in Zwei-Komponenten-Ausführung, Wechselklingen durchgängig isoliert. Aufsteckbare Drehkappe für Elektronikarbeiten. Nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS-geprüft. Lieferumfang je 1x: Wechselklinge für Schlitzschrauben: 2,5x0,4x100 mm, 3,5x0,6x100 mm, 4,0x0,8x100 mm, 5,5x1,0x100 mm, Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 2 x 100 mm, Drehkappe für Wechselklinge, VDE-Schraubendreherheft, Nylon-Tasche Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm, schlitz vde schraubendreher, phillips-vde-schraubendreher ph1 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 41,38* | € 53,74* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 41,29* | € 54,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 41,82* | € 54,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 41,92* | € 54,39* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,90* | € 55,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|