Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel GT 310.WS3.50KS315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel GT 310.WS3.50KS315
Kabeltrommel GT 310.WS3.50KS315
Artikel-Nr.:
     3517B-96217528
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27035425000
EAN/GTIN:
     4013046270197
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel

Kabeltrommel GT 310.WS3.50KS315

Überall, wo mit Kabel, Leitungen oder Schläuchen gearbeitet wird, gehören Kabeltrommeln dazu. Unsere Kabeltrommeln sind die Lösung für ganz unterschiedliche Anforderungen, um das Arbeiten im Haushalt, Handwerk, in der Industrie, bei Fernseh- und Rundfunksendern oder auch bei Veranstaltungen wesentlich zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
IP45
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 327,14*
€ 382,08*
Frei Haus
ab € 330,19*
€ 385,90*
€ 5,95*
ab € 347,94*
€ 408,10*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 361,38*
€ 425,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,08*
€ 454,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,32*
€ 452,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,31*
€ 428,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,49*
€ 418,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,14*
€ 389,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.