| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96217537 Herst.-Nr.: 27011432000 EAN/GTIN: 4013046270081 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel GT 310.3C316.25KS325 Überall, wo mit Kabel, Leitungen oder Schläuchen gearbeitet wird, gehören Kabeltrommeln dazu. Unsere Kabeltrommeln sind die Lösung für ganz unterschiedliche Anforderungen, um das Arbeiten im Haushalt, Handwerk, in der Industrie, bei Fernseh- und Rundfunksendern oder auch bei Veranstaltungen wesentlich zu erleichtern. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | H07RN-F | Aderquerschnitt: | 2,5 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 3 | Kabellänge: | 25 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 218,77* | € 266,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,15* | € 266,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,77* | € 269,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 225,08* | € 274,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|