Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi Bit M8 50116355


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517B-96218059
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50116355
EAN/GTIN:
     0783310116356
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gewindebohrer Satz

Kombi Bit M8 50116355

Zubehör in einem Kombi Bit Set in Kunststoffkassette. Kombi Bit, M8
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
8
Schaftdurchmesser:
6,3 mm
Schaftlänge:
30 mm
Gewindesteigung:
1,25 mm
Gewindelänge:
18 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
58 mm
Ausführung:
Maschinengewindebohrer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,79*
€ 19,22*
€ 5,95*
ab € 13,86*
€ 19,34*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,15*
€ 19,67*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,79*
€ 20,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,23*
€ 21,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.