Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstrümpfe Typ T geschlossen für d: 50305603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-96220631
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50305603
EAN/GTIN:
     0783310305606
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht

Kabelstrümpfe Typ T geschlossen für d: 50305603

Doppelt gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit flexibler Öse. Für mittelschwere Zugvorgänge in Rohren und Kabelkanälen. geschlossen für d: 16 - 18 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
farblos
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
18 mm
Bruchlast:
120 kg
Kopfform:
sonstige
Durchmesser Kabelführungskopf:
16 mm
Gewindeanschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,77*
€ 181,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,18*
€ 182,40*
Frei Haus
ab € 155,53*
€ 188,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,24*
€ 192,14*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 174,05*
€ 209,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.