Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96227095 Herst.-Nr.: 209-726 EAN/GTIN: 4017332274616 |
| |
|
| | |
| WSB-Beschriftungskarte bedruckt,weiß 209-726 WSB-Beschriftungskarte als Karte bedruckt 17 / 18 (je 50x) nicht dehnbar Aufdruck senkrecht aufrastbar weiß Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Ziffern | Codierungsrichtung: | vertikal | Rastermaß: | 4 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,7708* | € 13,5008* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 9,77* | € 13,96* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 11,51* | € 14,40* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,63* | € 15,15* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,179* | € 15,939* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,126* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|