Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96227184 Herst.-Nr.: 209-988 EAN/GTIN: 4017332101936 |
| |
|
| | |
| WSB-Beschriftungskarte bedruckt,weiß 209-988 WSB-Beschriftungskarte als Karte bedruckt A210.0, A210.1, ..., A219.6, A219.7 (je 1x) nicht dehnbar Aufdruck senkrecht aufrastbar weiß Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Buchstaben | Codierungsrichtung: | vertikal | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 1,734* | € 2,734* | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 2,094* | € 3,294* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 2,16616* | € 3,39616* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,2578* | € 3,5178* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 2,382* | € 3,692* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|