Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96227328 Herst.-Nr.: 210-411 EAN/GTIN: 4017332329958 |
| |
|
| | |
| Handhabungsaufkleber 210-411 Handhabungsaufkleber Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Wasserfest: | nein | Mit Warn-/Hinweissymbol: | nein | Mit Warn-/Hinweistext: | ja | Breite: | 80 mm | Höhe: | 104 mm | Befestigungsart: | kleben | Mit Befestigungsmaterial: | ja | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,20* | € 8,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,21* | € 10,24* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,308* | € 10,368* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,59* | € 10,77* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,18* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0721* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|