Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse für 1,5 mm² 216-224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96228543
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-224
EAN/GTIN:
     4017332277488
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert
aderendhülse schwarz
wago aderendhülsen

Aderendhülse für 1,5 mm² 216-224

Aderendhülse
Hülse für 1,5 mm² / AWG 16
mit Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
schwarz
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0193*
€ 0,0267*
Lager 3517
1000
€ 5,46*
ab € 0,02428*
€ 0,03338*
41 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,02456*
€ 0,03376*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0347*
1000
€ 3,90*
ab € 0,02752*
€ 0,03732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03338*
€ 0,03972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02428*
€ 0,02889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 33,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 543,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.