Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twin-Aderendhülse 216-547


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Hülse; isoliert,doppelt; 6mm2; 12mm; verzinnt; gelb
Kabelschuh: Hülse; isoliert,doppelt; 6mm2; 12mm; verzinnt; gelb
Artikel-Nr.:
     3517B-96228670
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-547
EAN/GTIN:
     4050821849223
Suchbegriffe:
Aderendhülse
twin aderendhülse gelb 6mm²
aderendhülse 6mm²
aderendhülse twin

Twin-Aderendhülse 216-547

Twin-Aderendhülse nur für Serie 811
HÜLSE FÜR 2x6mm²/AWG10
isoliert
Nennstrom 63 A
gelb
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,0508*
€ 0,0811*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0698*
€ 0,0993*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0721*
€ 0,1024*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,06686*
€ 0,10696*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1048*
€ 0,1247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,098*
€ 0,117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.