| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96231017 Herst.-Nr.: 7TAA131070R0005 EAN/GTIN: 5414363491620 |
|
|
| | |
| Handwerkzeug für Verbinder ERG4001 Handwerkzeug ergonomisch f. isolierte und unisolierte Verbinder Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | AWG-Bereich: | 220 | Länge: | 265,7 mm | Ausführung/Betätigung: | hydraulischer Presskopf | Einsätze auswechselbar: | nein | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,99* | € 227,05* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 189,1748* | € 227,6472* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,83* | € 234,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 199,01* | € 235,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 222,3871* | € 263,6771* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|