Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuhydraulik-Werkzeug VDE BOS ESM35ISB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkuhydraulik-Werkzeug VDE BOS ESM35ISB
Akkuhydraulik-Werkzeug VDE BOS ESM35ISB
Artikel-Nr.:
     3517B-96231766
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     ESM35ISB
EAN/GTIN:
     4012078995818

Akkuhydraulik-Werkzeug VDE BOS ESM35ISB

VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 35 mm für Kupfer- und Aluminiumkabel, geschützte Schneidmechanik, Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln, alle Kabelklassen 1, 2, 5 und 6. Isoliert nach IEC 60900 bis 1000 V. Alle Werkzeugdaten im Blick dank eingebautem Display.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
35 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
435 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.859,94*
€ 2.030,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.869,92*
€ 2.031,81*
Frei Haus
ab € 1.886,88*
€ 2.050,50*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.183,32*
€ 2.362,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.030,86*
€ 2.416,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.008,22*
€ 2.389,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.933,88*
€ 2.301,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,55*
€ 2.252,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.859,94*
€ 2.213,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.